寸法H(mm)85
寸法D(mm)150
寸法W(mm)100
用途太陽光発電接続箱、通信基地局・無線機器の収納、屋外用センサーの収納、環境測定器、監視カメラボックス
仕様nut:無し
材質【トップカバー】ポリカーボネート、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート 、【ガスケット】ポリウレタン、【ラッチ】ステンレス、【取付ベース用ビス】鉄
色【トップカバー、ボディー】ライトグレー、【ガスケット】黒
タイプSタイプ
使用温度範囲(℃)-20〜+75
寸法a(mm)60(底面取付穴)
表面処理【ラッチ】無処理、【取付ベース用ビス】三価クロメート
保護等級IP65
寸法c(mm)110(底面取付穴)
材質(カバー)トップカバー:ポリカーボネート
難燃性UL94V-0
材質(ガスケット)ポリウレタン
材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート
色(カバー)ライトグレー
対応ボディー色ライトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水・防塵開閉式
自重(g)336
有効寸法(幅)(mm)75.5(内部)
有効寸法(奥行)(mm)125.5(内部)
有効寸法(高さ)(mm)71.5(内部)
材質(ラッチ)ステンレス