BCPC283813S 防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPCシリーズ タカチ電機工業 88219695

 

BCPC283813S 防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPCシリーズ タカチ電機工業 88219695
BCPC283813S 防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPCシリーズ タカチ電機工業 88219695
BCPC283813S 防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPCシリーズ タカチ電機工業 88219695
BCPC283813S 防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPCシリーズ タカチ電機工業 88219695
BCPC283813S 防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPCシリーズ タカチ電機工業 88219695

防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPCシリーズ

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法H(mm)130
130
105
150
180
70
85
75
100
100.5
85.5
90
120.5
110.5
141
130.5
151
181
120
160
201
231
185
255
188
258
288
寸法W(mm)280
寸法D(mm)380
内容量1台注文コード88219695品番BCPC283813S
参考基準価格(税別)¥9,550販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。
強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。
通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。

用途太陽光発電接続箱、通信基地局・無線機器の収納、屋外用センサーの収納、環境測定器、監視カメラボックス寸法H(mm)130寸法D(mm)380寸法W(mm)280仕様nut:有り材質【トップカバー】ポリカーボネート、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート 、【ガスケット】ポリウレタン、【ラッチ】ステンレス、【取付ベース用ビス】鉄【トップカバー、ボディー】ライトグレー、【ガスケット】黒タイプSタイプ使用温度範囲(℃)-20~+75寸法a(mm)238(底面取付穴)表面処理【ラッチ】無処理、【取付ベース用ビス】三価クロメート保護等級IP65寸法c(mm)338(底面取付穴)材質(カバー)トップカバー:ポリカーボネート難燃性UL94V-0材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート色(カバー)ライトグレー対応ボディー色ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵開閉式自重(g)1695有効寸法(幅)(mm)254(内部)有効寸法(奥行)(mm)354(内部)有効寸法(高さ)(mm)113.6(内部)材質(ラッチ)ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88219503
2020-07-28
用途: 防犯カメラの電源ボックスとして

2連のコンセントを中に入れるにちょうど良い大きさです。安価なABS樹脂もありましたが少しでも耐候性のあるこちらを購入しました。しっかりしていて耐久性がありそうです。

1が参考にしています
2020-10-17
用途: 機械部品の防水ケース
有限会社大浜モータークリニック

寸法が明記されておらず 選定ができない。まったく不親切。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする