用途太陽光発電接続箱、通信基地局・無線機器の収納、屋外用センサーの収納、環境測定器、監視カメラボックス寸法H(mm)181寸法D(mm)300寸法W(mm)300仕様nut:有り材質【トップカバー】ポリカーボネート、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート 、【ガスケット】ポリウレタン、【ラッチ】ステンレス、【取付ベース用ビス】鉄色【トップカバー、ボディー】ライトグレー、【ガスケット】黒タイプSタイプ使用温度範囲(℃)-20~+75寸法a(mm)256(底面取付穴)表面処理【ラッチ】無処理、【取付ベース用ビス】三価クロメート保護等級IP65寸法c(mm)256(底面取付穴)材質(カバー)トップカバー:ポリカーボネート難燃性UL94V-0材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート色(カバー)ライトグレー対応ボディー色ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵開閉式自重(g)1760有効寸法(幅)(mm)272.5(内部)有効寸法(奥行)(mm)272.5(内部)有効寸法(高さ)(mm)164.3(内部)材質(ラッチ)ステンレス