BCPK091208S 防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ タカチ電機工業 88219871 BCPK091208S 防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ タカチ電機工業 88219871 BCPK091208S 防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ タカチ電機工業 88219871 BCPK091208S 防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ タカチ電機工業 88219871 BCPK091208S 防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ タカチ電機工業 88219871

防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 88219871 品番 BCPK091208S
参考基準価格(税別)¥3,210 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
特性耐熱性・難燃性・防水・防塵鍵付開閉式 材質【トップカバー】ポリカーボネート、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート、【ガスケット】ポリウレタン、【鍵付ラッチ】ステンレス、【取付ベース用ビス】鉄、【鍵】亜鉛ダイキャスト・真ちゅう 仕様nut:無し 【トップカバー、ボディー】ライトグレー、【ガスケット】黒 タイプSタイプ 使用温度範囲(℃)-20〜+75 寸法H(mm)85 寸法a(mm)50(底面取付穴) 寸法D(mm)120 表面処理【鍵付ラッチ】無処理、【取付ベース用ビス】三価クロメート、【鍵】クロムメッキ・ニッケルメッキ 寸法W(mm)90 保護等級IP65 寸法c(mm)80(底面取付穴) 材質(カバー)ポリカーボネート 難燃性UL94V-0 材質(ガスケット)ポリウレタン 材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート 色(カバー)ライトグレー 対応ボディー色ライトグレー RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)264 有効寸法(幅)(mm)66(内部) 有効寸法(奥行)(mm)96(内部) 有効寸法(高さ)(mm)71.5(内部) 材質(ラッチ)鍵付:ステンレス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88220316
2022-03-16
用途:
評価機作製

防塵・防水機能が確保(IP65)されている大型ケースとしては手が出しやすい価格で良い。

対象商品:
88220011
2020-11-01
用途:
監視カメラの取付
ベルカム 様 (サービス業)

防水が必要な箇所に取り付けできることで選択しました。また鍵がついているのでセキュリティ面で良かったです。色が茶色やベージュがあると良いと思います。

対象商品:
88220124
2019-08-15
用途:
電子機器の屋外保護用として利用してしています。
運輸・通信業

防水・防塵仕様で、蓋開閉部分のパッキンがしっかりとしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする