特性耐熱性・難燃性・防水・防塵鍵付開閉式
材質【トップカバー】ポリカーボネート、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート、【ガスケット】ポリウレタン、【鍵付ラッチ】ステンレス、【取付ベース用ビス】鉄、【鍵】亜鉛ダイキャスト・真ちゅう
仕様nut:無し
色【トップカバー、ボディー】ライトグレー、【ガスケット】黒
タイプSタイプ
使用温度範囲(℃)-20〜+75
寸法H(mm)85
寸法a(mm)60(底面取付穴)
寸法D(mm)150
表面処理【鍵付ラッチ】無処理、【取付ベース用ビス】三価クロメート、【鍵】クロムメッキ・ニッケルメッキ
寸法W(mm)100
保護等級IP65
寸法c(mm)110(底面取付穴)
材質(カバー)ポリカーボネート
難燃性UL94V-0
材質(ガスケット)ポリウレタン
材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート
色(カバー)ライトグレー
対応ボディー色ライトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)360
有効寸法(幅)(mm)75.5(内部)
有効寸法(奥行)(mm)125.5(内部)
有効寸法(高さ)(mm)71.5(内部)
材質(ラッチ)鍵付:ステンレス