防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード88220124 品番BCPK253515S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,660
この商品は寸法H・仕様・自重など51種類から選べます 他の種類を見る
特性防水・防塵 材質ポリカーボネート トラスコ品番833-5521 ライトグレー 使用温度範囲(℃)-20〜+75 保護等級IP65 難燃性UL94V-0 色(カバー)ライトグレー RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88220124 BCPK253515S 44707366 BCPK253515SN 防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ タカチ電機工業 防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ タカチ電機工業 1台 10,980 税込12,078 代替品
88220124 BCPK253515S 44576010 BCPK203018SN 防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ タカチ電機工業 防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ タカチ電機工業 1台 9,898 税込10,888 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88220124 BCPK253515S 51047467 BCPK253515SN 防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ タカチ電機工業 防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ タカチ電機工業 1台 10,980 税込12,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88220316
2022-03-16
用途:
評価機作製

防塵・防水機能が確保(IP65)されている大型ケースとしては手が出しやすい価格で良い。

対象商品:
88220011
2020-11-01
用途:
監視カメラの取付
ベルカム 様 (サービス業)

防水が必要な箇所に取り付けできることで選択しました。また鍵がついているのでセキュリティ面で良かったです。色が茶色やベージュがあると良いと思います。

対象商品:
88220124
2019-08-15
用途:
電子機器の屋外保護用として利用してしています。
運輸・通信業

防水・防塵仕様で、蓋開閉部分のパッキンがしっかりとしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする