タカチ電機工業
防水・防塵ルーフ付ポリカーボネートプラボックス BCPRシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
材質
ルーフ:塩ビ、取付ベース用ビス:鉄
注文コード
88220544
品番
BCPR212110S
参考基準価格(税別)
¥5,040
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法H・寸法・材質
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
特性
防水・防塵ルーフ付
材質
ルーフ:塩ビ、取付ベース用ビス:鉄
仕様
nut:無し
色
ガスケット:黒
タイプ
Sタイプ
使用温度範囲(℃)
-20~75
寸法H(mm)
100
寸法a(mm)
170(底面取付穴)
寸法D(mm)
210
表面処理
ラッチ:無処理、取付ベース用ビス:三価クロメート
寸法W(mm)
210
保護等級
IP65
寸法c(mm)
170(底面取付穴)
材質(カバー)
ポリカーボネート
難燃性
UL94V-0
材質(ガスケット)
ポリウレタン
材質(ボディ)
グラスファイバー入りポリカーボネート
色(カバー)
ライトグレー
対応ボディー色
ライトグレー
自重(g)
777
有効寸法(幅)(mm)
86.6(内部)
有効寸法(奥行)(mm)
185.1(内部)
有効寸法(高さ)(mm)
185.1(内部)
材質(ラッチ)
ステンレス