タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の キャビネット
タカチ電機工業の キャビネットパーツ
鉄製取付ベース BMP-Zシリーズ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
適合機種
●BCAP・R、BCPC・K・R 212110、212113●BCAS202010、202013、202016、202019
注文コード
88221621
品番
BMP2020Z
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
寸法W(mm)
176
寸法D(mm)
176
寸法t(mm)
1.6
適合機種
●BCAP・R、BCPC・K・R 212110、212113●BCAS202010、202013、202016、202019
材質
鋼板 SECC
寸法a(mm)
120
表面処理
ジンコート21
寸法b(mm)
150
孔数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
371
孔径(Φmm)
6