特性防水・防塵
材質【トップカバー、ボディー】ポリカーボネート(UL94V-2)、【ガスケット】ポリウレタン、【カバースクリュー(タッピングビス)】ステンレス、【ブラインドプラグ】ポリカーボネート、【取付ベース用ビス(タッピングビス)】鉄
色【トップカバー、ボディー、ブラインドプラグ】ホワイトグレー、【ガスケット】ブラック
タイプGタイプ
使用温度範囲(℃)-20〜+75
表面処理【カバースクリュー(タッピングビス)】無処理、【取付ベース用ビス(タッピングビス)】ユニクロメッキ
外形寸法D(mm)55
外形寸法W(mm)53
外形寸法H(mm)36
保護等級IP66/67
色(カバー)トップ:ホワイトグレー
対応ボディー色ホワイトグレー
色(マンセル値)RAL 7035近似色
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)50
有効寸法(幅)(mm)43.5(内部)
有効寸法(奥行)(mm)25.5(内部)
有効寸法(高さ)(mm)27(内部)