DPCP081206G 防水・防塵ポリカーボネートボックス DPCPシリーズ タカチ電機工業 88222407 DPCP081206G 防水・防塵ポリカーボネートボックス DPCPシリーズ タカチ電機工業 88222407 DPCP081206G 防水・防塵ポリカーボネートボックス DPCPシリーズ タカチ電機工業 88222407

防水・防塵ポリカーボネートボックス DPCPシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 外形寸法D(mm)120 材質【トップカバー、ボディー】ポリカーボネート(UL94V-2)、【ガスケット】ポリウレタン、【カバースクリュー(タッピングビス)】ステンレス、【ブラインドプラグ】ポリカーボネート、【取付ベース用ビス(タッピングビス)】鉄 【トップカバー、ボディー、ブラインドプラグ】ホワイトグレー、【ガスケット】ブラック 色(カバー)トップ:ホワイトグレー 色(マンセル値)RAL 7035近似色 注文コード88222407 品番DPCP081206G
参考基準価格(税別)¥2,810 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は外形寸法D・材質・色など34種類から選べます 他の種類を見る
特性防水・防塵 材質【トップカバー、ボディー】ポリカーボネート(UL94V-2)、【ガスケット】ポリウレタン、【カバースクリュー(タッピングビス)】ステンレス、【ブラインドプラグ】ポリカーボネート、【取付ベース用ビス(タッピングビス)】鉄 【トップカバー、ボディー、ブラインドプラグ】ホワイトグレー、【ガスケット】ブラック タイプGタイプ 使用温度範囲(℃)-20〜+75 表面処理【カバースクリュー(タッピングビス)】無処理、【取付ベース用ビス(タッピングビス)】ユニクロメッキ 外形寸法D(mm)120 外形寸法W(mm)80 外形寸法H(mm)56 保護等級IP66/67 色(カバー)トップ:ホワイトグレー 対応ボディー色ホワイトグレー 色(マンセル値)RAL 7035近似色 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)171 有効寸法(幅)(mm)70.5(内部) 有効寸法(奥行)(mm)92(内部) 有効寸法(高さ)(mm)35.9(内部)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88222556
2022-12-05
用途:
基板内蔵用BOXで使用
製造業

BOX内にI/F基板等といれて使用しています。
穴加工もし易く、重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする