特性防水・防塵
材質【トップカバー、ボディー】ポリカーボネート(UL94V-2)、【ガスケット】ポリウレタン、【カバースクリュー(タッピングビス)】ステンレス、【ブラインドプラグ】ポリカーボネート、【取付ベース用ビス(タッピングビス)】鉄
色【トップカバー】透明、【ボディー、ブラインドプラグ】ホワイトグレー、【ガスケット】ブラック
タイプTタイプ
使用温度範囲(℃)-20〜+75
表面処理【カバースクリュー(タッピングビス)】無処理、【取付ベース用ビス(タッピングビス)】ユニクロメッキ
外形寸法D(mm)120
外形寸法W(mm)80
外形寸法H(mm)86
保護等級IP66/67
色(カバー)トップ:透明
対応ボディー色ホワイトグレー
色(マンセル値)【ボディー】RAL 7035近似色
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)210
有効寸法(幅)(mm)70.5(内部)
有効寸法(奥行)(mm)92(内部)
有効寸法(高さ)(mm)65.9(内部)