タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の プラボックス
タカチ電機工業の プラボックス本体
防水・防塵ポリカーボネートボックス DPCPシリーズ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
外形寸法D(mm)
200
材質
ポリカーボネート
色(カバー)
トップ:ホワイトグレー
注文コード
88222565
品番
DPCP152008G
参考基準価格(税別)
¥5,730
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
外形寸法D・材質・色
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
特性
防水・防塵
材質
ポリカーボネート
タイプ
Gタイプ
外形寸法D(mm)
200
外形寸法W(mm)
150
外形寸法H(mm)
76
色(カバー)
トップ:ホワイトグレー
対応ボディー色
ホワイトグレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
418
有効寸法(幅)(mm)
139.5(内部)
有効寸法(奥行)(mm)
171.5(内部)
有効寸法(高さ)(mm)
56.7(内部)