曜日別特売
GA9-12-6 防水・防塵ABSボックス GAシリーズ タカチ電機工業 88222827

防水・防塵ABSボックス GAシリーズ

(14件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台外形寸法D(mm)115仕様付属カバースクリュー:FRG-5S×4、外部取付足対応型番:DFL-1自重(g)156注文コード88222827品番GA9-12-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,460
特性防水・防塵材質ABS仕様付属カバースクリュー:FRG-5S×4、外部取付足対応型番:DFL-1ガスケット:アイボリー使用温度範囲(℃)-10~60寸法a(mm)-表面処理カバースクリュー:無処理外形寸法D(mm)115外形寸法W(mm)90外形寸法H(mm)55寸法b(mm)-保護等級IP54締付トルク(N・m)カバー:0.6~0.8寸法c(mm)-材質(カバー)トップ:ABS樹脂(UL94HB)材質(ガスケット)EPDM材質(ボディ)ABS樹脂(UL94HB)色(カバー)トップ:ホワイトアイボリー対応ボディー色ホワイトアイボリーRoHS指令(10物質対応)対応自重(g)156取付ビスタッピングスペーサー取付:×有効寸法(幅)(mm)80.6(内部)有効寸法(奥行)(mm)84(内部)有効寸法(高さ)(mm)45(内部)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-20
用途: アンテナ部品の作成
その他業種

小型で防水構造のため使用する用途にピッタリで使い良い。

2025-08-22
用途: センサーの組み込み
オーディオバルブマチック

定番の防水ケース安心して外で使えます。見た目もクリーンでいいですね。

2024-09-22
用途: 防犯カメラの電源ボックス
製造業

防犯カメラの電源ボックスに使用するため購入。大きさや加工のしやすさに満足です。

対象商品 : 88222827
2020-09-02
用途: 100V電源の屋外中継
製造業

屋外監視カメラの100V供給と5.5Vのアダプターの変換、中継部に使用。ツイストドリルの使用もセンターポンチなしで滑ることなく、容易に開孔できました。やすり掛けも容易で加工が楽でした。M4のビスで蓋を締め込むわけですが、しっかり締まり浸水の心配はなさそうです。両面テープの喰いつきもよかったです。

対象商品 : 88222802
2020-07-09
用途: スイッチBOX
建設業・工事業

トグルスイッチを取付て、スイッチBOXとして使用しました。防水性能や色々な大きさが選べるので大変助かりました。内外の寸法を記載した外形図を添付するとさらに便利になると思います。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品 : 88222854
2019-09-24
用途: 電気装置の配線に使用
川上工業株式会社製造業

チョッとした電気装置の配線に丁度良いサイズで重宝しています。。

対象商品 : 88222784
2019-03-29
用途: 電気工事 外灯設置

かなり小さめのサイズも選べるので便利。端子台を中に入れてジョイントボックスとして使用。

対象商品 : 88222793
2019-04-30
用途: 業務用機器のメンテナンス時
サービス業

これから使用します。
見た目、触った感触等が非常にいいですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする