防水・防塵ABSボックス GAシリーズ

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 外形寸法D(mm)120 仕様付属カバースクリュー:FEG-55×4、外部取付足対応型番:DFL-2 自重(g)264 注文コード88222854 品番GA12-12-9
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は外形寸法D・仕様・自重など25種類から選べます 他の種類を見る
特性防水・防塵 材質【トップカバー、ボディー】ABS樹脂(UL94HB)、【ガスケット】EPDM、【カバースクリュー】ステンレス鋼 仕様付属カバースクリュー:FEG-55×4、外部取付足対応型番:DFL-2 【トップカバー、ボディー】ホワイトアイボリー、【ガスケット】アイボリー 使用温度範囲(℃)-10〜+60 寸法a(mm)60 表面処理【カバースクリュー】無処理 外形寸法D(mm)120 外形寸法W(mm)120 外形寸法H(mm)90 寸法b(mm)- 保護等級IP54 締付トルク(N・m)0.6〜0.8 寸法c(mm)- 材質(カバー)トップ:ABS樹脂(UL94HB) 材質(ガスケット)EPDM 材質(ボディ)ABS樹脂(UL94HB) 色(カバー)トップ:ホワイトアイボリー 対応ボディー色ホワイトアイボリー RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)264 取付ビス【タッピングスペーサー取付】○ 有効寸法(幅)(mm)110.8(内部) 有効寸法(奥行)(mm)80(内部) 有効寸法(高さ)(mm)79.5(内部)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-20
用途:
アンテナ部品の作成
その他業種

小型で防水構造のため使用する用途にピッタリで使い良い。

2025-08-22
用途:
センサーの組み込み
オーディオバルブマチック 様

定番の防水ケース安心して外で使えます。見た目もクリーンでいいですね。

2024-09-22
用途:
防犯カメラの電源ボックス
製造業

防犯カメラの電源ボックスに使用するため購入。大きさや加工のしやすさに満足です。

対象商品:
88222827
2020-09-02
用途:
100V電源の屋外中継
製造業

屋外監視カメラの100V供給と5.5Vのアダプターの変換、中継部に使用。ツイストドリルの使用もセンターポンチなしで滑ることなく、容易に開孔できました。やすり掛けも容易で加工が楽でした。M4のビスで蓋を締め込むわけですが、しっかり締まり浸水の心配はなさそうです。両面テープの喰いつきもよかったです。

対象商品:
88222802
2020-07-09
用途:
スイッチBOX
建設業・工事業

トグルスイッチを取付て、スイッチBOXとして使用しました。防水性能や色々な大きさが選べるので大変助かりました。内外の寸法を記載した外形図を添付するとさらに便利になると思います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品:
88222854
2019-09-24
用途:
電気装置の配線に使用
川上工業株式会社 様 (製造業)

チョッとした電気装置の配線に丁度良いサイズで重宝しています。。

対象商品:
88222784
2019-03-29
用途:
電気工事 外灯設置

かなり小さめのサイズも選べるので便利。端子台を中に入れてジョイントボックスとして使用。

対象商品:
88222793
2019-04-30
用途:
業務用機器のメンテナンス時
サービス業

これから使用します。
見た目、触った感触等が非常にいいですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする