タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の キャビネット
タカチ電機工業の キャビネットパーツ
GA専用取付ベース GMPシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
88223064
品番
GMP12-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥780
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
スプリング線径(Φmm):4
材質
アルミ板 A1100P
径(Φ)
4
寸法d(mm)
82
寸法a(mm)
21
寸法t(mm)
1.5
寸法D(mm)
111
表面処理
シルバーアルマイト
寸法e(mm)
56
寸法l(mm)
-
寸法W(mm)
111
対応機種
GA12-12-□
寸法b(mm)
69
寸法h(mm)
-
寸法c(mm)
14.5
寸法g(mm)
-
寸法f(mm)
98
寸法i(mm)
-
寸法j(mm)
R5
寸法k(mm)
R1
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
50