GA専用取付ベース GMPシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード88223091 品番GMP12-17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥860
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る
仕様スプリング線径(Φmm):4 材質アルミ板 A1100P 径(Φ)4 寸法d(mm)145 寸法a(mm)16 寸法t(mm)1.5 寸法D(mm)159 表面処理シルバーアルマイト 寸法e(mm)91 寸法l(mm)- 寸法W(mm)109 対応機種GA12-17-□ 寸法b(mm)77 寸法h(mm)- 寸法c(mm)7 寸法g(mm)- 寸法f(mm)132 寸法i(mm)- 寸法j(mm)R5 寸法k(mm)R1 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする