仕様スプリング線径(Φmm):7
材質アルミ板 A1100P
径(Φ)7
寸法d(mm)317
寸法a(mm)26.5
寸法t(mm)1.5
寸法D(mm)348
表面処理シルバーアルマイト
寸法e(mm)80
寸法l(mm)R11
寸法W(mm)188
対応機種GA20-36-15
寸法b(mm)135
寸法h(mm)330
寸法c(mm)15.5
寸法g(mm)172
寸法f(mm)250
寸法i(mm)15
寸法j(mm)R11
寸法k(mm)R2
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)288