タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の キャビネット
タカチ電機工業の キャビネットパーツ
取付ベース OPCP・OPCM・WPCP・WPCM・RPCP用 OMPシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88224114
品番
OMP2020
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
適合機種
OPCP・WPCP 2020
材質
アルミ板A1050P
寸法a(mm)
138
寸法t(mm)
1.5
寸法D(mm)
160
表面処理
シルバーアルマイト
寸法W(mm)
160
寸法b(mm)
138
寸法c(mm)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
107