タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の キャビネット
タカチ電機工業の キャビネットパーツ
取付ベース OPCP・OPCM・WPCP・WPCM・RPCP用 OMPシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88224132
品番
OMP2040
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
適合機種
OPCP・WPCP 2040
材質
アルミ板A1050P
寸法a(mm)
138
寸法t(mm)
1.5
寸法D(mm)
360
表面処理
シルバーアルマイト
寸法W(mm)
160
寸法b(mm)
338
寸法c(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
244