特性防水・防塵
材質【トップカバー】ポリカーボネート(UL94V-2)、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)、【ガスケット】ポリウレタン、【カバースクリュー】ポリアミド、【取付ベース用ビス(タッピングビス)】鉄
色【トップカバー】透明、【ボディー、カバースクリュー】 ホワイトグレー、【ガスケット】ブラック
タイプTタイプ
使用温度範囲(℃)-20〜+75
表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ
外形寸法D(mm)400
外形寸法W(mm)300
外形寸法H(mm)132
保護等級IP65
締付トルク(N・m)1〜2
材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
材質(ガスケット)ポリウレタン
材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)
色(カバー)透明
対応ボディー色ホワイトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)2.20
有効寸法(幅)(mm)280.9(内部)
有効寸法(奥行)(mm)325.5(内部)
有効寸法(高さ)(mm)115(内部)