タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の キャビネット
タカチ電機工業の キャビネットパーツ
シリコンガスケット SGKシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(1m)
直径(Φmm)
3
注文コード
88225252
品番
SGK-3
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
直径・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
シリコンスポンジ
色
ホワイトグレー
仕様
標準ガスケットの経年劣化時の交換用ガスケットとしてご利用下さい
適合機種
-
直径(Φmm)
3
使用温度範囲(℃)
-40〜105
入数
1m×1本/袋
RoHS指令(10物質対応)
対応