仕様(ラッチ・ヒンジ取付)×
色【トップカバー】透明、【ボディー、カバースクリュー】ホワイトグレー、【ガスケット】ブラック
寸法a(mm)10
寸法b(mm)45.5
セット内容トップカバー×1、ボディー×1、ガスケット×1、カバースクリュー×4、取付ベース用ビス×4
材質【トップカバー】ポリカーボネート(UL94V-2)、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)、【ガスケット】ポリウレタン、【カバースクリュー】ポリアミド
タイプTタイプ
温度範囲(℃)-20〜+75
表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ
外形寸法D(mm)125
外形寸法W(mm)75
外形寸法H(mm)60
保護等級IP66/67
締付トルク(N・m)カバー:1〜1.5
材質(カバー)ポリカーボネート(UL94V-2)
材質(ガスケット)ポリウレタン
材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)
外形寸法A(mm)50
色(カバー)トップ:透明
対応ボディー色ホワイトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水・防塵・耐衝撃
自重(g)159
有効寸法(幅)(mm)65.5(内部)
有効寸法(奥行)(mm)91(内部)
有効寸法(高さ)(mm)45.5(内部)