色【トップカバー、ボディー、カバースクリュー】ホワイトグレー、【ガスケット】ブラック
取付ラッチ・ヒンジ取付×
寸法a(mm)10
寸法b(mm)45.5
寸法c(mm)49
材質【トップカバー】ポリカーボネート(UL94V-2)、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)、【ガスケット】ポリウレタン、【カバースクリュー】ポリアミド、【取付ベース用ビス(タッピングビス)】鉄
タイプGタイプ
温度範囲(℃)-20〜+75
表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ
外形寸法D(mm)125
外形寸法W(mm)125
外形寸法H(mm)60
保護等級IP66/67
締付トルク(N・m)カバー:1〜1.5
材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
材質(ガスケット)ポリウレタン
材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)
色(カバー)トップ:ホワイトグレー
対応ボディー色ホワイトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水・防塵
自重(g)243
締付トルク(N・m[kgf・cm])1〜1.5[10〜15]
有効寸法(幅)(mm)115.5(内部)
有効寸法(奥行)(mm)91(内部)
有効寸法(高さ)(mm)45.5(内部)