タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の プラボックス
タカチ電機工業の プラボックス本体
防水・防塵 開閉式ボックス WPCPシリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法H(mm)
132
注文コード
88227395
品番
WPCP202013G
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥12,830
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
この商品は
寸法H
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
132
特性
防水・防塵
材質
ポリカーボネート
寸法W(mm)
200
寸法D(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応