タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の キャビネット
タカチ電機工業の 盤用キャビネット
防水アルミダイキャストボックス ADシリーズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法H(mm)
80
注文コード
88228007
品番
AD15-10-8
参考基準価格(税別)
¥10,050
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法H
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
材質
カバースクリュー:ステンレス鋼、アースネジ:鉄
色
ガスケット:ブラック又はホワイトアイボリー
使用温度範囲(℃)
-40〜80
寸法H(mm)
80
寸法d(mm)
69.5
寸法a(mm)
140
寸法D(mm)
100
表面処理
カバースクリュー:無処理、アースネジ:銅メッキ(M4サイズのみ三価クロメート)
寸法e(mm)
128
寸法W(mm)
150
寸法b(mm)
119.5
保護等級
IP67
寸法h(mm)
87
締付トルク(N・m)
カバー:1.8〜2
寸法c(mm)
90
材質(カバー)
トップ:アルミダイキャスト
寸法g(mm)
59
寸法f(mm)
137
寸法i(mm)
27
寸法j(mm)
10
寸法k(mm)
74
材質(ガスケット)
エラストマー、シリコン、ポリウレタン又はネオプレーン
材質(ボディ)
アルミダイキャスト
塗装
粉体塗装
色(カバー)
トップ:ライトグレー
自重(kg)
0.74
対応ボディー色
ライトグレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防水・防塵