材質カバースクリュー:ステンレス鋼、アースネジ:鉄
色ガスケット:ブラック又はホワイトアイボリー
使用温度範囲(℃)-40〜80
寸法H(mm)60
寸法d(mm)50
寸法a(mm)150.5
寸法D(mm)80
表面処理カバースクリュー:無処理、アースネジ:銅メッキ(M4サイズのみ三価クロメート)
寸法e(mm)138
寸法W(mm)160
寸法b(mm)130
保護等級IP67
寸法h(mm)67
締付トルク(N・m)カバー:2.8〜3
寸法c(mm)70.5
材質(カバー)トップ:アルミダイキャスト
寸法g(mm)39
寸法f(mm)147
寸法i(mm)20
寸法j(mm)10
寸法k(mm)54
材質(ガスケット)エラストマー、シリコン、ポリウレタン又はネオプレーン
材質(ボディ)アルミダイキャスト
塗装粉体塗装
色(カバー)トップ:ライトグレー
自重(kg)0.56
対応ボディー色ライトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水・防塵