AD30-20-12 防水アルミダイキャストボックス ADシリーズ タカチ電機工業 88228095 AD30-20-12 防水アルミダイキャストボックス ADシリーズ タカチ電機工業 88228095 AD30-20-12 防水アルミダイキャストボックス ADシリーズ タカチ電機工業 88228095

防水アルミダイキャストボックス ADシリーズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法H(mm)120 注文コード88228095 品番AD30-20-12
参考基準価格(税別)¥29,340 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は寸法Hなど34種類から選べます 他の種類を見る
材質カバースクリュー:ステンレス鋼、アースネジ:鉄 ガスケット:ブラック又はホワイトアイボリー 使用温度範囲(℃)-40〜80 寸法H(mm)120 寸法d(mm)154.5 寸法a(mm)288 寸法D(mm)199.5 表面処理カバースクリュー:無処理、アースネジ:銅メッキ(M4サイズのみ三価クロメート) 寸法e(mm)268 寸法W(mm)300 寸法b(mm)254.5 保護等級IP67 寸法h(mm)180 締付トルク(N・m)カバー:2.8〜3 寸法c(mm)188 材質(カバー)トップ:アルミダイキャスト 寸法g(mm)134 寸法f(mm)280 寸法i(mm)40 寸法j(mm)13 寸法k(mm)112 材質(ガスケット)エラストマー、シリコン、ポリウレタン又はネオプレーン 材質(ボディ)アルミダイキャスト 塗装粉体塗装 色(カバー)トップ:ライトグレー 自重(kg)3.25 対応ボディー色ライトグレー RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水・防塵

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88228104
2016-06-23
用途:
小型コンプレッサーの収納

騒音の吸収にも効果あり
仕上がりも良好
蓋の取り付けねじも工夫せれており良好です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする