材質カバースクリュー:ステンレス鋼、アースネジ:鉄
色ガスケット:ブラック又はホワイトアイボリー
使用温度範囲(℃)-40〜80
寸法H(mm)120
寸法d(mm)194.5
寸法a(mm)348
寸法D(mm)240.5
表面処理カバースクリュー:無処理、アースネジ:銅メッキ(M4サイズのみ三価クロメート)
寸法e(mm)328
寸法W(mm)360.5
寸法b(mm)314.5
保護等級IP67
寸法h(mm)220
締付トルク(N・m)カバー:2.8〜3
寸法c(mm)228
材質(カバー)トップ:アルミダイキャスト
寸法g(mm)174
寸法f(mm)340
寸法i(mm)40
寸法j(mm)13
寸法k(mm)111
材質(ガスケット)エラストマー、シリコン、ポリウレタン又はネオプレーン
材質(ボディ)アルミダイキャスト
塗装粉体塗装
色(カバー)トップ:ライトグレー
自重(kg)4.74
対応ボディー色ライトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水・防塵