※代表画像

ALC20-17-9 防水・防塵アルミダイキャストボックス ALCシリーズ タカチ電機工業 88228341 ALC20-17-9 防水・防塵アルミダイキャストボックス ALCシリーズ タカチ電機工業 88228341 ALC20-17-9 防水・防塵アルミダイキャストボックス ALCシリーズ タカチ電機工業 88228341

防水・防塵アルミダイキャストボックス ALCシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 88228341 品番 ALC20-17-9
参考基準価格(税別)¥16,910 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
特性防水・防塵 材質内ヒンジ:ポリプロピレン、取付ビス(ナベM4 / M5):ステンレス、基板取付ビス(バインドM4×6 / M5×8):鉄 グレー 使用温度範囲(℃)-40〜80 寸法H(mm)90 寸法d(mm)182 寸法a(mm)142 寸法D(mm)170 表面処理基板取付ビス(バインドM4×6 / M5×8):ユニクロメッキ 寸法e(mm)159.5 寸法l(mm)156 寸法W(mm)200 寸法b(mm)120 保護等級IP67 寸法h(mm)82 締付トルク(N・m)2.5 寸法c(mm)144 材質(カバー)トップ:アルミダイキャスト、クリップオン:POM 寸法g(mm)176 寸法f(mm)161.5 寸法i(mm)162 寸法j(mm)186 寸法k(mm)100 材質(ガスケット)エラストマー、ポリウレタン又はネオプレーン 材質(ボディ)アルミダイキャスト RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)1380

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする