曜日別特売
ALC28-17-9 防水・防塵アルミダイキャストボックス ALCシリーズ タカチ電機工業 88228411

※代表画像

ALC28-17-9 防水・防塵アルミダイキャストボックス ALCシリーズ タカチ電機工業 88228411
ALC28-17-9 防水・防塵アルミダイキャストボックス ALCシリーズ タカチ電機工業 88228411
ALC28-17-9 防水・防塵アルミダイキャストボックス ALCシリーズ タカチ電機工業 88228411

防水・防塵アルミダイキャストボックス ALCシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法H(mm)90
寸法W(mm)280
内容量1台注文コード88228411品番ALC28-17-9
参考基準価格(税別)¥18,470販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
特性防水・防塵材質内ヒンジ:ポリプロピレン、取付ビス(ナベM4 / M5):ステンレス、基板取付ビス(バインドM4×6 / M5×8):鉄グレー使用温度範囲(℃)-40~80寸法H(mm)90寸法d(mm)262寸法a(mm)142寸法D(mm)170表面処理基板取付ビス(バインドM4×6 / M5×8):ユニクロメッキ寸法e(mm)239.5寸法l(mm)159寸法W(mm)280寸法b(mm)120保護等級IP65寸法h(mm)82締付トルク(N・m)2.5寸法c(mm)224材質(カバー)トップ:アルミダイキャスト、クリップオン:POM寸法g(mm)256寸法f(mm)161寸法i(mm)242寸法j(mm)270寸法k(mm)100材質(ガスケット)エラストマー、ポリウレタン又はネオプレーン材質(ボディ)アルミダイキャストRoHS指令(10物質対応)対応自重(g)1770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする