※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の キャビネット
タカチ電機工業の キャビネットパーツ
AW・AWN・AWP用 アルミ取付ベース
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88228436
品番
AWC7-8
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
材質
A1050P
厚さ(mm)
1.5
寸法D(mm)
64
表面処理
無処理
寸法W(mm)
47
対応機種
AW・AWN 7-7-8、AWA 6-6- 7
RoHS指令(10物質対応)
対応