※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の キャビネット
タカチ電機工業の キャビネットパーツ
AW・AWN・AWP用 アルミ取付ベース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88228463
品番
AWC7-20
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
材質
A1050P
厚さ(mm)
1.5
寸法D(mm)
184
表面処理
無処理
寸法W(mm)
47
対応機種
AW・AWN 7-7-20、AWA 6-6-19
RoHS指令(10物質対応)
対応