タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の キャビネット
タカチ電機工業の キャビネットパーツ
AW・AWN・AWP用 アルミ取付ベース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88228637
品番
AWC16-23
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
材質
A1050P
厚さ(mm)
1.5
寸法D(mm)
205.6
表面処理
無処理
寸法W(mm)
136.3
対応機種
AW・AWN・AWP16-9-23、AWA15-8-21
RoHS指令(10物質対応)
対応