BDN9-13-5G 防水・防塵アルミダイキャストボックス BDNシリーズ タカチ電機工業 88228725 BDN9-13-5G 防水・防塵アルミダイキャストボックス BDNシリーズ タカチ電機工業 88228725 BDN9-13-5G 防水・防塵アルミダイキャストボックス BDNシリーズ タカチ電機工業 88228725

防水・防塵アルミダイキャストボックス BDNシリーズ

(5件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1台 タイプGタイプ 寸法H(mm)50 注文コード88228725 品番BDN9-13-5G
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,960 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品はタイプ・寸法Hなど16種類から選べます 他の種類を見る
特性防水・防塵 材質取付ビス(ナベ):ステンレス、アースビス(ナベM4×5):鉄 ガスケット:ブラック タイプGタイプ 使用温度範囲(℃)-40〜105 寸法H(mm)50 寸法d(mm)14 寸法a(mm)78 寸法D(mm)130 表面処理トップカバー:ライトグレー(粉体塗装)、取付ビス(ナベ):無処理、アースビス(ナベM4×5):ニッケルメッキ 寸法e(mm)19 寸法l(mm)55.9 寸法W(mm)90 寸法b(mm)118 保護等級IP67 寸法h(mm)112.5 締付トルク(N・m)カバー:1 寸法c(mm)9 材質(カバー)トップ:アルミダイキャスト ADC12 寸法g(mm)3.5 ねじ寸法MM4 寸法f(mm)47.5 寸法i(mm)44 寸法j(mm)102.7 寸法k(mm)120.9 寸法m(mm)80.7 寸法n(mm)6 寸法p(mm)3 材質(ガスケット)シリコンOリング(硬度30°) 材質(ボディ)アルミダイキャスト ADC12 色(カバー)トップ:ライトグレー 対応ボディー色ライトグレー RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)420 表面処理(ボディ)ライトグレー(粉体塗装)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88228743
2024-01-03
用途:
防犯カメラ用に使用
その他業種

防犯カメラを外壁に取り付けるために使用。
今回で4台目で安定して使用できています。
ちょっとしたアダプターを組み込むことが出来てとても便利。

対象商品:
88228734
2021-08-30
用途:
規格試験の際に、サンプル製品を取り付けるため。
製造業

オーダーから納品までの納期が短く、すぐに試験の準備態勢に入れたのでとても助かりました。しっかりしたつくりでいつも助かっております。

対象商品:
88228682
2021-01-17
用途:
温度コントローラーのダイアル取付
電気・ガス・熱供給・水道業

プラボックスとどちらにしようか悩んだのですが、耐熱でこちらにしました。
プラボックスよりも小型で深型が選べたのも洗濯理由です。
使用して感じたのは
肉厚があり、内部に突起があるので、外形に対して内容量が見た目より減少していると感じました。

対象商品:
88228743
2020-08-13
用途:
開発試作品用

防水・防塵のアルミダイキャストで使用勝手が良い
もう少し縦横の大きさや深さにバリエーションがあれば、更に選択の確立が上がります

対象商品:
88228786
2019-03-06
用途:
電気配線のジョイントボックスとして使用

かなり厳しい環境条件の中で使用していますが、防塵、防水性など大変すばらしいです。製品精度も大変良いですが、価格がもう少し安ければうれしいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする