BDN10-14-7N 防水・防塵アルミダイキャストボックス BDNシリーズ タカチ電機工業 88228734

 

BDN10-14-7N 防水・防塵アルミダイキャストボックス BDNシリーズ タカチ電機工業 88228734
BDN10-14-7N 防水・防塵アルミダイキャストボックス BDNシリーズ タカチ電機工業 88228734
BDN10-14-7N 防水・防塵アルミダイキャストボックス BDNシリーズ タカチ電機工業 88228734

防水・防塵アルミダイキャストボックス BDNシリーズ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法H(mm)70
寸法W(mm)100
寸法D(mm)140
色(カバー)無処理
内容量1台注文コード88228734品番BDN10-14-7N
参考基準価格(税別)¥3,010販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
特性防水・防塵材質取付ビス(ナベ):ステンレス、アースビス(ナベM4×5):鉄ガスケット:ブラックタイプNタイプ使用温度範囲(℃)-40~105寸法H(mm)70寸法d(mm)72寸法a(mm)88寸法D(mm)140表面処理トップカバー:無処理、取付ビス(ナベ):無処理、アースビス(ナベM4×5):ニッケルメッキ寸法e(mm)24寸法l(mm)56寸法W(mm)100寸法b(mm)128保護等級IP67寸法h(mm)121締付トルク(N・m)カバー:1寸法c(mm)15材質(カバー)トップ:アルミダイキャスト ADC12寸法g(mm)3.5ねじ寸法MM4寸法f(mm)48寸法i(mm)64寸法j(mm)111寸法k(mm)130寸法m(mm)90寸法n(mm)6寸法p(mm)3材質(ガスケット)シリコンOリング(硬度30°)材質(ボディ)アルミダイキャスト ADC12色(カバー)無処理対応ボディー色無処理RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)635表面処理(ボディ)無処理
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88228743
2024-01-03
用途: 防犯カメラ用に使用
その他業種

防犯カメラを外壁に取り付けるために使用。
今回で4台目で安定して使用できています。
ちょっとしたアダプターを組み込むことが出来てとても便利。

対象商品 : 88228734
2021-08-30
用途: 規格試験の際に、サンプル製品を取り付けるため。
製造業

オーダーから納品までの納期が短く、すぐに試験の準備態勢に入れたのでとても助かりました。しっかりしたつくりでいつも助かっております。

対象商品 : 88228682
2021-01-17
用途: 温度コントローラーのダイアル取付
電気・ガス・熱供給・水道業

プラボックスとどちらにしようか悩んだのですが、耐熱でこちらにしました。
プラボックスよりも小型で深型が選べたのも洗濯理由です。
使用して感じたのは
肉厚があり、内部に突起があるので、外形に対して内容量が見た目より減少していると感じました。

対象商品 : 88228743
2020-08-13
用途: 開発試作品用

防水・防塵のアルミダイキャストで使用勝手が良い
もう少し縦横の大きさや深さにバリエーションがあれば、更に選択の確立が上がります

対象商品 : 88228786
2019-03-06
用途: 電気配線のジョイントボックスとして使用

かなり厳しい環境条件の中で使用していますが、防塵、防水性など大変すばらしいです。製品精度も大変良いですが、価格がもう少し安ければうれしいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする