タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の キャビネット
タカチ電機工業の キャビネットパーツ
防水・防塵ボックス用取付ベース FTBシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88229057
品番
FTB10-20
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
仕様
片面保護シート付です
適合機種
BDN12-22-8
材質
A1100P
寸法d(mm)
22
寸法a(mm)
11
寸法D(mm)
206
表面処理
シルバーアルマイト
寸法e(mm)
64
寸法W(mm)
108
寸法b(mm)
184
寸法h(mm)
196
寸法c(mm)
11
寸法g(mm)
56
寸法f(mm)
22
寸法i(mm)
10
寸法k(mm)
2
板厚t(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防水・防塵