防水・防塵ボックス用取付ベース FTBシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 88229127 品番 FTB15-15
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
仕様片面保護シート付です 適合機種AD16-16-10 材質A1100P 寸法d(mm)104 寸法a(mm)142 寸法D(mm)145 表面処理シルバーアルマイト 寸法e(mm)7 寸法W(mm)145 寸法b(mm)142 寸法h(mm)- 寸法c(mm)132 寸法g(mm)14.5 寸法f(mm)1.5 寸法i(mm)- 寸法k(mm)- 板厚t(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水・防塵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする