タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の キャビネット
タカチ電機工業の キャビネットパーツ
防水・防塵ボックス用取付ベース FTBシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88229206
品番
FTB30-30
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
仕様
片面保護シート付です
適合機種
AD32-32-12
材質
A1100P
寸法d(mm)
254
寸法a(mm)
300
寸法D(mm)
303
表面処理
シルバーアルマイト
寸法e(mm)
7
寸法W(mm)
303
寸法b(mm)
300
寸法h(mm)
-
寸法c(mm)
288
寸法g(mm)
15
寸法f(mm)
2
寸法i(mm)
-
寸法k(mm)
-
板厚t(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防水・防塵