タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の キャビネット
タカチ電機工業の キャビネットパーツ
防水・防塵ボックス用取付ベース FTBシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
88229251
品番
FTB46-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,460
この商品は
適合機種
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●t:1.5
材質
A1100P
寸法d(mm)
174
寸法a(mm)
460
寸法D(mm)
223
表面処理
シルバーアルマイト
寸法e(mm)
7
寸法W(mm)
463
対応機種
AD48-24-12
寸法b(mm)
220
寸法h(mm)
-
寸法c(mm)
448
寸法g(mm)
15
寸法f(mm)
2
寸法i(mm)
-
寸法k(mm)
-