タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の キャビネット
タカチ電機工業の キャビネットパーツ
HQ用取付ベース HQPシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●材質(取付ベース):A1050P●材質(取付ビス):鉄●表面処理(取付ベース):無処理●表面処理(取付ビス):三価クロメート●対応ボックス:HQ10-10-5・HQ10-107
注文コード
88229967
品番
HQP10-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥470
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●材質(取付ベース):A1050P●材質(取付ビス):鉄●表面処理(取付ベース):無処理●表面処理(取付ビス):三価クロメート●対応ボックス:HQ10-10-5・HQ10-107
寸法a(mm)
-
寸法t(mm)
1.5
寸法D(mm)
68
寸法W(mm)
63
寸法b(mm)
-