タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の キャビネット
タカチ電機工業の キャビネットパーツ
HQ用取付ベース HQPシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88229994
品番
HQP16-16
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
仕様
●材質(取付ベース):A1050P●材質(取付ビス):鉄●表面処理(取付ベース):無処理●表面処理(取付ビス):三価クロメート●対応ボックス:HQ16-16-8
寸法a(mm)
124
寸法t(mm)
1.5
寸法D(mm)
132
寸法W(mm)
132
寸法b(mm)
88
RoHS指令(10物質対応)
対応