タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の キャビネット
タカチ電機工業の キャビネットパーツ
HQ用取付ベース HQPシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●材質(取付ベース):A1050P●材質(取付ビス):鉄●表面処理(取付ベース):無処理●表面処理(取付ビス):三価クロメート●対応ボックス:HQ19-10-5・HQ19-10-7
注文コード
88230003
品番
HQP19-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥640
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●材質(取付ベース):A1050P●材質(取付ビス):鉄●表面処理(取付ベース):無処理●表面処理(取付ビス):三価クロメート●対応ボックス:HQ19-10-5・HQ19-10-7
寸法a(mm)
128
寸法t(mm)
1.5
寸法D(mm)
70
寸法W(mm)
166
寸法b(mm)
53.7