タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の キャビネット
タカチ電機工業の キャビネットパーツ
SSM・SLM・SSB・SLB用取付ベース SSCシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88230554
品番
SSC1215
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
仕様
●t:1.2
材質
SECC
寸法H(mm)
126
表面処理
ジンコート21
寸法W(mm)
76
対応機種
SSM・SLM・SSB・SLB1215
RoHS指令(10物質対応)
対応