※構成部品分解画像

SSM202010 開閉式防水・防塵ステンレスボックス SSMシリーズ タカチ電機工業 88230667 SSM202010 開閉式防水・防塵ステンレスボックス SSMシリーズ タカチ電機工業 88230667 SSM202010 開閉式防水・防塵ステンレスボックス SSMシリーズ タカチ電機工業 88230667

開閉式防水・防塵ステンレスボックス SSMシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 寸法H(mm)100.5 注文コード88230667 品番SSM202010
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥24,620 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は寸法Hなど9種類から選べます 他の種類を見る
特性防水・防塵 仕様●材質(ボディー):ステンレスSUS304 t1.2●材質(鍵):鋼板SPCC●材質(Z金具):ステンレスSUS304 t1.5●表面処理(ヒンジ):バレル研磨●表面処理(ラッチ):バレル研磨(鍵付)●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(Z金具):無処理●表面処理(鍵):ガラニッケル●色(ガスケット):黒●個数:カバーボ・ディー・ガスケット×1、ヒンジ・ラッチ(鍵付)・Z金具・鍵×2 使用温度範囲(℃)-40〜90 寸法H(mm)100.5 寸法d(mm)180.5 寸法a(mm)146 寸法D(mm)200 寸法e(mm)10 寸法W(mm)200 寸法b(mm)166 保護等級IP65 寸法h(mm)88.1 寸法c(mm)10 材質(カバー)ステンレスSUS304 t1.2 材質(ガスケット)EPDM スポンジ 寸法w(mm)164 寸法a1(mm)36.5 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ヒンジ)ステンレスSUS304 t1.2 自重(g)1.9 材質(ラッチ)ステンレスSUS304 t1.2(鍵付) 表面処理(カバー)磨き処理#400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする