TMB-6P ターミナルボックス TMBシリーズ タカチ電機工業 88235761 TMB-6P ターミナルボックス TMBシリーズ タカチ電機工業 88235761 TMB-6P ターミナルボックス TMBシリーズ タカチ電機工業 88235761 TMB-6P ターミナルボックス TMBシリーズ タカチ電機工業 88235761

ターミナルボックス TMBシリーズ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法H(mm)43 寸法L(mm)91 注文コード88235761 品番TMB-6P
参考基準価格(税別)¥1,190 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は寸法H・寸法Lなど6種類から選べます 他の種類を見る

ボックスと端子台が一体になった端子ボックスです。
防水・防塵保護等級はIP65です。
TMB-4P/6P/10PはΦ21ノックアウト付です。

寸法L(mm)91 寸法W(mm)75 寸法H(mm)43 端子台6P 材質【トップカバー、ボディー】難燃性ABS(UL94V-0)、【ガスケット】ポリウレタン、【導電板】真ちゅう、【端子ビス】鉄(M3.5)、【カバー取付ビス】ステンレス 【トップカバー、ボディー】ホワイトグレー、【ガスケット】ブラック 質量(g)134 使用温度範囲(℃)-10〜+60 定格電圧(V)400 定格適合電線1.5mm2 定格電流(A)17.5 表面処理【導電板、端子ビス】ニッケルメッキ、【カバー取付ビス】無処理 保護等級IP65 締付トルク(N・m)【カバー】0.6、【端子台】0.8 適合端子R1.25-3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水・防塵・難燃 ノックアウトΦ21 端子台極数6P

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:366

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-09
用途:
ケーブルの中継ボックス

現行スイッチを両手押しに改造するための中継ボックスに使用しました。
コンパクトでノックアウトの穴も開けやすく満足です。

1人が参考にしています
2026-01-12
用途:
機械に組み込み
製造業

中継用に端子台付きで便利です。パッキン付きなので少しの雨くらいにも耐えそうです。

対象商品:
88235752
2023-02-09
用途:
計装機器の電源・信号線用
卸売・小売業

メーカー規格品なので品質的に問題無く、こちらの使用目的を満足しました。

対象商品:
88235777
2019-08-09
用途:
ヒッチメンバーからの配線分岐に使っています。

再購入です。
キャンピングトレーラー引張る為の牽引車側のヒッチメンバーの配線分岐(ヨーロッパ13ピンとアメリカ7ピン)の分岐に使用。
使い勝手良いですよ。
配線チェックもターミナルで出来るし。

対象商品:
88235761
2019-08-23
用途:
屋内配線の分配

ターミナルと一体型なので、配線はきれいに収まりました。ケーシングの全側面に穴が無い為、自分でボール盤とホールソーで穴加工を施しました。側面の板厚が厚く穴加工はしずらいです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
88235752
2017-02-08
用途:
配電線の中継保護
建設業・工事業

作業性・製品上,特に問題なく施工する事が出来ました。

対象商品:
88235752
2016-05-18
用途:
機械の配線工事
KAMIDENKI 様

小さくて、使いよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする