TMA-15P アルミダイキャスト端子ボックス TMAシリーズ タカチ電機工業 88235831 TMA-15P アルミダイキャスト端子ボックス TMAシリーズ タカチ電機工業 88235831 TMA-15P アルミダイキャスト端子ボックス TMAシリーズ タカチ電機工業 88235831 TMA-15P アルミダイキャスト端子ボックス TMAシリーズ タカチ電機工業 88235831

アルミダイキャスト端子ボックス TMAシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法H(mm)80 寸法L(mm)100 注文コード88235831 品番TMA-15P
参考基準価格(税別)¥6,840 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は寸法H・寸法Lなど6種類から選べます 他の種類を見る
材質アルミダイキャスト 仕様●カバー締め付けトルク(N・m):1●材質(ボディー):アルミダイキャスト●材質(トップカバー):アルミダイキャスト●材質(端子ビス):鉄(ナベM3.5)●材質(端子基台):PBT樹脂(UL94V-0)●材質(端子台取付ビス):鉄(ナベM4、M6)●材質(カバースクリュー):ステンレス●表面処理(ボディー):グレー塗装●表面処理(トップカバー):グレー塗装●表面処理(導電板):ニッケルメッキ●表面処理(端子ビス):ニッケルメッキ(ナベM3.5)●表面処理(端子台取付ビス):三価クロメート(ナベM4、M6)●表面処理(カバースクリュー):無処理●色(端子基台):ライトグレー●個数:トップカバー・ボディー・ガスケット・端子基台×1、カバースクリュー×4、端子台取付ビス(ナベM4、M6)×2〜4、導電板×6〜30、端子ビス(ナベM3.5)×12〜60●定格適合電線(mm2):1.5●標準締め付けトルク(N・m):0.8 使用温度範囲(℃)-40〜80 寸法L(mm)100 寸法H(mm)80 定格電圧(V)400 定格電流(A)17.5 寸法W(mm)160 保護等級IP65 材質(ガスケット)ポリウレタン 材質(導電板)真ちゅう RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)867 端子台極数15P

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする