材質アルミダイキャスト
仕様●カバー締め付けトルク(N・m):1●材質(ボディー):アルミダイキャスト●材質(トップカバー):アルミダイキャスト●材質(端子ビス):鉄(ナベM3.5)●材質(端子基台):PBT樹脂(UL94V-0)●材質(端子台取付ビス):鉄(ナベM4、M6)●材質(カバースクリュー):ステンレス●表面処理(ボディー):グレー塗装●表面処理(トップカバー):グレー塗装●表面処理(導電板):ニッケルメッキ●表面処理(端子ビス):ニッケルメッキ(ナベM3.5)●表面処理(端子台取付ビス):三価クロメート(ナベM4、M6)●表面処理(カバースクリュー):無処理●色(端子基台):ライトグレー●個数:トップカバー・ボディー・ガスケット・端子基台×1、カバースクリュー×4、端子台取付ビス(ナベM4、M6)×2〜4、導電板×6〜30、端子ビス(ナベM3.5)×12〜60●定格適合電線(mm2):1.5●標準締め付けトルク(N・m):0.8
使用温度範囲(℃)-40〜80
寸法L(mm)120
寸法H(mm)80
定格電圧(V)400
定格電流(A)17.5
寸法W(mm)220
保護等級IP65
材質(ガスケット)ポリウレタン
材質(導電板)真ちゅう
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)1529
端子台極数15P×2列