※代表画像

THA209A-8P IP68 防水ジャンクションボックス THA209シリーズ タカチ電機工業 88236206 THA209A-8P IP68 防水ジャンクションボックス THA209シリーズ タカチ電機工業 88236206 THA209A-8P IP68 防水ジャンクションボックス THA209シリーズ タカチ電機工業 88236206 THA209A-8P IP68 防水ジャンクションボックス THA209シリーズ タカチ電機工業 88236206 THA209A-8P IP68 防水ジャンクションボックス THA209シリーズ タカチ電機工業 88236206

IP68 防水ジャンクションボックス THA209シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 端子台8P 注文コード88236206 品番THA209A-8P
参考基準価格(税別)¥2,990 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は端子台など14種類から選べます 他の種類を見る
特性防水 材質端子台取付板:PA66、端子基台:PA66GF(UL94V-0)、端子ネジ:鉄、カバー取付ビス:ステンレス ロックナット:ブラック、端子台取付板:ブラック、端子基台:ブラウン タイプ3分岐型タイプ 使用温度範囲(℃)-40〜125 寸法H(mm)28 定格電圧(V)端子台:AC450 寸法D(mm)65 定格電流(A)端子台:24 表面処理端子ネジ:亜鉛メッキ、カバー取付ビス:無処理 端子ねじM3 マイナス 寸法W(mm)120 保護等級IP68相当 0.5bar/3h 水深5mに3時間 試験クリア 適合ケーブル外径(Φmm)7〜13.5 材質(カバー)PA66・SEBS 材質(ボディ)PA66(UL94V-2) 端子台8P 材質(ロックナット)PA66FV(UL94V-0) 色(カバー)ブラック・グリーン 材質(ブッシュ)ゴム:TPE 分岐数3 対応ボディー色ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)0.5〜2.5 色(ブッシュ)ゴム:グリーン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする