DV9001J0 トゥイニー ジェットスチーム ノワール T-fal(ティファール) 88252046 DV9001J0 トゥイニー ジェットスチーム ノワール T-fal(ティファール) 88252046 DV9001J0 トゥイニー ジェットスチーム ノワール T-fal(ティファール) 88252046 DV9001J0 トゥイニー ジェットスチーム ノワール T-fal(ティファール) 88252046 DV9001J0 トゥイニー ジェットスチーム ノワール T-fal(ティファール) 88252046

トゥイニー ジェットスチーム ノワール

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード88252046 品番DV9001J0
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,480 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

スチーム×アイロン 2WAYタイプ。2WAYのための理想的なフォルムで、手軽にシワ伸ばし。さらに、シワを伸ばすだけでなく、日常的に触れる様々な布製品のケアができます。
細く握りやすいハンドルと安定性に優れたヘッドで、スチーム時もアイロン時も、快適に操作できます。
付属のアタッチメントブラシを使えば、繊維の毛並みを整えながら風合いをリフレッシュできます。
【パワフルなショットスチーム】狙ったシワを逃さずに、集中的にショットスチームを噴射。キメ細かいスチームが繊維の奥深くに浸透して、頑固なシワの原因を根本からサッとほぐします。
【快適な操作性】従来品と比較して、より細かく軽いハンドルに。握りやすく、快適な操作性を実現。
【素早い立ち上がり】わずか45秒で起動します。

寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)88×298×98 質量(g)650 定格消費電力(W)950 コード長さ(m)3 タンク容量(mL)50 付属品アタッチメントブラシ、ホコリ取りブラシ、カップ、収納バッグ 機能ジェットススチームトリガー 立ち上がり時間(s)45 コードあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする