FV2881J0 スチームグライド ライラック T-fal(ティファール) 88252089 FV2881J0 スチームグライド ライラック T-fal(ティファール) 88252089

スチームグライド ライラック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード88252089 品番FV2881J0
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

最大約75g/分のパワフルジェットスチーム。ティファール史上最高のすべりと、パワフルなスチーム力で、満足な仕上がりと使い心地。高温が続いてパワフルさをキープする、コード付きアイロン。
キズにも強いエナメルコーティングを二層にして、かけ面のすべりを強化しました。また先細りになった形状で、細かいところもスムーズに仕上げます。大量のパワフルスチームが繊維の奥深くに浸透し、頑固なシワも根元からサッとほぐします。アイロンを立てた状態でもパワフルスチームを噴射。衣類をハンガーにかけたままでのお手入れもラクラク。自動的に電源オフになるから、もしもの時も安全です。

寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)133×305×155 質量(g)1285 定格消費電力(W)1300 コード長さ(m)2 タンク容量(mL)280 電圧(V)100 周波数(Hz)50-60 温度ヒューズ240℃ コードあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする